Plecak Roebuck 894429

Plecak na narzędzia

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Roebuck:894429
Rubix:3012949
EAN:3660338468407
brand logo

Informacje techniczne

Materiałpoliester
Kolorniebieski
Szerokość216 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Plecak na narzędzia 330X216X457mm 32l 894429


Plecak na narzędzia wykonany w 100% z poliestru.
Plecy i regulowane paski wyściełane dla dodatkowego komfortu
Komora na laptopa do 15", liczne kieszenie i przegroda na narzędzia i dokumenty
Stoi pionowo otwarty lub zamknięty dla stałego dostępu do narzędzi.
Wyjmowana kieszeń wewnętrzna idealna do pionowego przechowywania i transportu narzędzi
Sztywna, wodoodporna podstawa.
Wymiary 330X216X457 mm
Pojemność 32 l

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałpoliester
Kolorniebieski
Szerokość216 mm
Wysokość457 mm
Długość330 mm
Ciężar2.4 kg
Pojemność pamięci masowej32 l
  • Termin dostawy na zapytanie