Pilnik Pferd Tools 1152 SP 250 H2

Pilniki warsztatowe zgodne z DIN 1152 SP 250 mm H2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:1152 SP 250 H2
Rubix:481438
Producent:11125252
EAN:4007220007020
PFERD Machinist's file, DIN series 1152 SP 250 mm H2

Informacje techniczne

Kształtpołowa rundy
Długość250 mm
Uchwytbez
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pilnik półokrągły zbieżny 1152 SP 250 mm H2


Półokrągły pilnik o szpiczastym zakończeniu z trzonkiem, nacięty na dwóch powierzchniach. Kształt E zgodnie z DIN 7261. Wyjątkowa wydajność piłowania dzięki nacięciu śrubowemu PFERD. PFERD produkuje pilniki warsztatowe spełniające najwyższe wymagania jakościowe. Charakteryzują się długą żywotnością i doskonałą wydajnością usuwania materiału. Dostępne są trzy warianty nacięcia przeznaczone do różnych zastosowań. Wariant 1: zgrubne opracowanie, intensywne usuwanie materiału. Wariant 2: zastosowanie uniwersalne. Wariant 3: obróbka i prace wykończeniowe. Pilniki warsztatowe PFERD są dostępne w opakowaniach przemysłowych bez rękojeści lub w opakowaniach PF z ergonomiczną rękojeścią do pilnika.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kształtpołowa rundy
Długość250 mm
Uchwytbez
Typ cięcia2
Przekrój25,0 x 7,0 mm
64,68 Netto
/ Sztuka
79,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie