Pilnik Pferd Tools PF 1152 SP 200 H2

Pilnik półokrągły, płasko-zbieżny, z ergonomicznie ukształtowanym, 2-komponentowym uchwytem z tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i otworem do powieszenia

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:PF 1152 SP 200 H2
Rubix:1254967
Producent:11235207
EAN:4007220809921
PFERD Machinist's file, DIN series PF 1152 SP 200 mm H2

Informacje techniczne

Kształtpołowa rundy
Długość200 mm
Uchwytz
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pilnik warsztatowy z rączką polokrągły PF1152SP 200 H2 200mm nacięcie 2 11235207


Pilnik półokrągły, płasko-zbieżny, z ergonomicznie ukształtowanym, 2-komponentowym uchwytem z tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i otworem do powieszenia
Wskazówki ogólne:
Idealna mikrostruktura stali to warunek równomiernej twardości pilnika. Rodzaj i kąt nacięcia zależą od zastosowania, przy czym rozróżnia się nacięcie 1 –do obróbki zgrubnej, nacięcie 2 –do obróbki półwykańczającej/uniwersalnej i nacięcie 3 –do obróbki wykańczającej. Idealna geometria zębów do każdego zastosowania. Długość pilnika mierzona jest bez chwytu od wierzchołka do nasady chwytu.
Wykonanie: DIN 7261, kształt E, półokrągły, z nacięciami z 2 stron.

Zastosowania

nadaje się do obróbki promieni, usuwania zadziorów i piłowania przełomów. Także do obróbki powierzchni płaskich.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kształtpołowa rundy
Długość200 mm
Uchwytz
Przekrój20,0 x 6,0 mm
81,09 Netto
/ Sztuka
99,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie