Pilnik Pferd Tools 1162 200 H3

Pilnik okrągły z ergonomicznie uformowaną rękojeścią 2-komponentową z tworzywa sztucznego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:1162 200 H3
Rubix:481452
Producent:11107203
EAN:4007220006511
PFERD Machinist's file, DIN series 1162 200 mm H3

Informacje techniczne

Kształtokrągły
Długość200 mm
Uchwytbez
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pilnik okrągły 1162 200 mm H3


Pilnik okrągły z ergonomicznie uformowaną rękojeścią 2-komponentową z tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i otworem do powieszenia Wskazówki ogólne: Idealna mikrostruktura stali to warunek równomiernej twardości pilnika. Rodzaj i kąt nacięcia zależą od zastosowania, przy czym rozróżnia się nacięcie 1 –do obróbki zgrubnej, nacięcie 2 –do obróbki półwykańczającej/uniwersalnej i nacięcie 3 –do obróbki wykańczającej. Idealna geometria zębów do każdego zastosowania. Długość pilnika mierzona jest bez chwytu od wierzchołka do nasady chwytu. Wykonanie: DIN 7261, kształt F, z nacięciami po obwodzie. Wskazówki ogólne: idealna mikrostruktura stali to warunek równomiernej twardości pilnika. Rodzaj i kąt nacięcia zależą od zastosowania, przy czym rozróżnia się nacięcie 1 do obróbki zgrubnej, nacięcie 2 do obróbki półwykańczającej/uniwersalnej i nacięcie 3 do obróbki wykańczającej. Idealna geometria zębów do każdego zastosowania. Długość pilnika mierzona jest bez chwytu od wierzchołka do nasady chwytu.

Zastosowania

nadaje się do obróbki promieni, usuwania zadziorów i piłowania przełomów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kształtokrągły
Długość200 mm
Uchwytbez
Przekrój7.5 mm
26,07 Netto
/ Sztuka
32,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie