Referencje
Beta Tools:426MD/CP8
Rubix:584834
Producent:004260512
EAN:8014230564807




Informacje techniczne
| Średnica ogona | 6 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 63 mm |
| Średnica głowicy | 8 mm |
Szczegóły produktu : Pilnik obrotowy z węglika walcowy 8mm 426MD/CP8
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x17x17 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 25 g |
| Średnica ogona | 6 mm |
| Całkowita długość | 63 mm |
| Średnica głowicy | 8 mm |
| Zakres | główne segmenty przemysłowe |
| Dugść calkowita | 0 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,99 Netto
/ Sztuka
zł 140,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie