Pilnik Pferd Tools 12509094

Pilnik igłowy półokrągły 2402 180 mm H3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:12509094
Rubix:1923828
EAN:4007220237977
PFERD 2402 180 mm H3

Informacje techniczne

Kształtpołowa rundy
Długość180 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pilnik igieł. 2402P 180 H3 DH4 12509094


Pilniki igłowe PFERD nadają się szczególnie do obróbki bardzo małych powierzchni, otworów, kształtów, profili i promieni. Dzięki kutej części trzonowej mogą być używane z uchwytem lub bez niego. Pilniki precyzyjne PFERD spełniają najsurowsze wymagania dotyczące dokładności kształtu, wydajności skrawania i trwałości. Pilniki precyzyjne są mniejsze i bardziej poręczne niż pilniki warsztatowe, a ich geometria jest bardziej precyzyjna. Stosuje się je przy budowie gabaritów, urządzeń i narzędzi, w szczególności przy produkcji narzędzi do wykrawania, formowania, kucia i tłoczenia elementów seryjnych itp. Pilniki precyzyjne nadają się również do prac montażowych oraz do konstruowania urządzeń i maszyn złożonych, które wymagają maksymalnej precyzji. Przekrój wszystkich pilników precyzyjnych jest mierzony w strefie bez ząbkowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kształtpołowa rundy
Długość180 mm
Przekrój6,0 x 2,0 mm
48,4 Netto
/ Sztuka
59,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie