Referencje
SKF:LR 25X30X12.5
Rubix:650080
Producent:345027
EAN:7316573964445


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 12.5 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień LR 25X30X12.5
Jako uzupełnienie naszych łożysk, SKF dostarcza szeroki asortyment akcesoriów łożyskowych, takich jak tuleje wciągana, tuleje wciskane i nakrętki zabezpieczające.
Pierścienie wewnętrzne do łożysk igiełkowych są dostępne jako osobne elementy. Zwykle łączy się je ze złożeniami igiełek z koszykiem lub z łożyskami igiełkowymi cienkościennymi — w zastosowaniach, w których wał nie może być hartowany i szlifowany. Pierścienie wewnętrzne serii LR pozwalają na tworzenie ekonomicznych łożyskowań do takich aplikacji, gdzie większe tolerancje bicia i szerokości mają mniejsze znaczenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12,5x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 12.5 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie