Pierścienie wewnętrzne SKF IR 85X95X26

Pierścienie wewnętrzne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:IR 85X95X26
Rubix:650004
Producent:9795
EAN:7316577127648
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień IR 85X95X26


Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Nie dotyczy
Pierścienie wewnętrzne do łożysk igiełkowych są dostępne jako osobne elementy. Zwykle łączy się je ze złożeniami igiełek z koszykiem lub z łożyskami igiełkowymi cienkościennymi — w zastosowaniach, w których wał nie może być hartowany i szlifowany. Pierścienie wewnętrzne serii IR są standardowymi pierścieniami wewnętrznymi do łożysk igiełkowych SKF.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)26x95x95 mm
Waga Logistyczna278 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość26 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
201,05 Netto
/ Sztuka
247,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie