Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24466
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24466
Rubix:635945
Producent:NI400 32 X 47 X 10 X 7,50 80 NBR 878


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 32X47X10 NI400 80NBR878 Uszczelnienie
Pierścień rowkowy NI 400 80 NBR 878
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 80 nbr 878 |
| Wykonanie | ni400 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie