Kalibracja łożyska / pierścień dystansowy SKF WS 81211
Pierścienie łożyskowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:WS 81211
Rubix:120449
EAN:7316570587746


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień WS 81211
Łożysko wałeczkowe walcowe wzdłużne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Grubość | 7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie