Kalibracja łożyska / pierścień dystansowy SKF AS 1528

Pierścienie łożyskowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:AS 1528
Rubix:114890
Producent:532
EAN:7316570192643
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Podkładka AS 1528


Cienkie podkładki uniwersalne do łożysk igiełkowych wzdłużnych dostarczane są jako oddzielne elementy. Wykonane są ze stali sprężynowej i są hartowane, a obie powierzchnie czołowe podkładek są polerowane i mogą być użyte jako bieżnie. Podkładki mogą tworzyć efektywne kosztowo rozwiązania, jeśli sąsiadujące elementy maszyny nie są hartowane, ale mają odpowiednią sztywność, a wymagania w zakresie bicia są umiarkowane. Mogą być stosowane jako pierścienie wewnętrzne lub zewnętrzne do łożysk serii AXK, a także jako pierścienie wewnętrzne do łożysk serii AXW.

Mocne strony

- Umożliwiają pełną wymienność podkładek
- Wymagają minimalnej przestrzeni osiowej
- Zapewniają ekonomiczne rozwiązania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)1x28x28 mm
Waga Logistyczna3 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość1 mm
Grubość1 mm
3,17 Netto
/ Sztuka
3,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie