Łożyska stożkowe wzdłużne Timken 07205

Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:07205
Rubix:120675
Producent:100051679
EAN:0053893167510
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25.159 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość12.7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 07205 pierścień zewn.


Dzięki zdolności do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić najwyższą trwałość w najbardziej ograniczonych przestrzeniach
Tapered roller bearing, main dimensions according to DIN 720.

Mocne strony

Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Maszyna narzędziowa, motoryzacja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)59,182x59,182x25,146 mm
Waga w opakowaniu56,7 g
Średnica wewn.25.159 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość12.7 mm
Ciężar0.1 kg
Seria7000
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca5190 N
218,27 Netto
/ Sztuka
268,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie