Łożyska stożkowe Timken JHM516810

Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego z wałeczkami

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:JHM516810
Rubix:295086
Producent:100117545
EAN:0053893630991
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość31.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : JHM516810 pierścień zewn.


Dzięki zdolności do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach
Tapered roller bearing outer ring Timken

Mocne strony

Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność.

Zastosowania

Maszyny narzędziowe, motoryzacja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)154,432x154,432x39,116 mm
Waga w opakowaniu704 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość31.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar2.3 kg
Seriahm516800
Całkowita szerokość łożyska39 mm
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r339000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr282000 N
zł 388,91 Netto
/ Sztuka
zł 478,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie