Pierścień do urządzeń pomiarowych i kontrolnych Mitutoyo 177-359

Pierścień wzorcowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:177-359
Rubix:1238290
Producent:177-359
EAN:4946368039251
brand logo

Informacje techniczne

Średnica nominalna (metryczny)2.75 mm
Tolerancja±10 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień wzorcowy 177-359


Seria pierścieni ustawczych Mitutoyo to wysokoprecyzyjne wzorce kalibracyjne stosowane do szybkiego i dokładnego ustawiania oraz wzorcowania narzędzi pomiarowych, takich jak czujniki wewnętrzne, mikrometry wewnętrzne oraz mierniki otworów. Wykonane z wyselekcjonowanej stali o stabilnych właściwościach wymiarowych, pierścienie z tej serii oferują bardzo niską tolerancję oraz doskonałą cylindryczność, co gwarantuje powtarzalność i wiarygodność pomiarów w procesach kontroli jakości. Kalibrowana średnica jest wyraźnie oznaczona na każdym pierścieniu, co ułatwia użytkowanie i integrację z rutynowymi procedurami metrologicznymi.

Mocne strony

Służy do szybkiego i dokładnego ustawiania mierników otworów, mikrometrów otworowych i wewnętrznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica nominalna (metryczny)2.75 mm
Tolerancja±10 µm
Średnica nominalnaø 2,75 mm
473,91 Netto
/ Sztuka
582,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie