Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies SB 180,00 185,00 14,80 HG517
Pierścień prowadzący SB
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:SB 180,00 185,00 14,80 HG517
Rubix:639570
Producent:24131081


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 185 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Szerokość | 14.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 180X185X14.8 SB HGW HG517 P-ń prowadz.
Prowadnica Merkel SB (pręt) to pierścienie prowadzące z laminatu na bazie tkaniny z fazowanymi krawędziami profilu.
Mocne strony
Niemetalowa taśma prowadząca do prętów, również do standardowych obudów zgodnie z normą ISO 10766.
Zastosowania
Połączenie materiału laminowanego na bazie metalu/tkaniny zapobiega „zacinaniu się”.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27,1 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 185 mm |
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Szerokość | 14.8 mm |
| Materiał | hgw hg517 |
| Wykonanie | sb |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie