Referencje
Mecaline:893486
Rubix:2734718
EAN:3660338459474



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : F120F piasta TB, typ F
Kołnierz sprzęgła do opon typu F, półkorpus może być łączony z innym typem F lub H i pasującą oponą w celu uzyskania pożądanego sprzęgła do opon. Do wyboru należy użyć katalogu sprzęgieł Mecaline. Typ F oznacza, że tuleja jest instalowana od wewnątrz piasty, a typ H oznacza, że tuleja jest instalowana od zewnątrz piasty. Sprzęgła ogumione mogą przenosić jednoczesną niewspółosiowość we wszystkich płaszczyznach bez nakładania nadmiernych obciążeń na sąsiednie łożyska.
PIASTA SPRZĘGŁA OPONY - F 120F
Mocne strony
Żeliwo GG25
Zastosowania
Do przenoszenia mocy przez 2 wały i kompensacji niewspółosiowości
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 120 |
|---|---|
| Materiał | stal |
| Min. temperatura | -15 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
| Średnica zewn. | 264 mm |
| Nominalny moment obrotowy | 1182 N.m |
| Maksymalna prędkość | 2050 rpm |
| Przesunięcie kątowe | 4 ° |
| Typ | f - wewnętrzny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 785,07 Netto
/ Sztuka
zł 965,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie