Piasta sprzęgła zębatego KTR ROTEX 48 GG 1 25H7-NND

PIASTA ROTEX GG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:ROTEX 48 GG 1 25H7-NND
Rubix:409158
Producent:020483002500
KTR COUPLING ROTEX 48 GG HUB 1 25MM

Informacje techniczne

Typpiasta rotex 48 gg-25 1 l=56 24h7

Szczegóły produktu : Piasta Rotex 48 GG-25 1 L=56 24H7


Piasta KTR ROTEX GG to wytrzymały element żeliwny do elastycznych sprzęgieł szczękowych, zaprojektowany do przenoszenia momentu obrotowego przy jednoczesnym tłumieniu drgań, wyposażony w standardowy rowek wpustowy i śrubę ustalającą, umożliwiający proste, bezluzowe połączenie wału w maszynach ogólnego przeznaczenia, co pozwala na łatwy montaż/demontaż i kontrolę wzrokową.
PIASTA ROTEX 48 GG-25 1 L=56 1.0 25H7

Mocne strony

Dostępne w różnych rozmiarach (np. 38, 42) i wymiarach otworu (np. 42H7, 28H7) w celu dopasowania do konkretnych wałów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typpiasta rotex 48 gg-25 1 l=56 24h7
310,18 Netto
/ Sztuka
381,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie