Piasta sprzęgła zębatego KTR ROTEX 65 ST 1 75H7-NND

PIASTA ROTEX 65 ST

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

KTR:ROTEX 65 ST 1 75H7-NND
Rubix:274173
Producent:020655007500
KTR COUPLING ROTEX 65 ST HUB 1 75MM

Informacje techniczne

Typrotex
Materiałstal
Rozmiar65
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Piasta Rotex 65 ST 1 L=75 75H7


ROTEX ST marki KTR - kompaktowa, lekka piasta do skrętnie elastycznych sprzęgieł kłowych, stworzona do przenoszenia wysokich momentów obrotowych przy jednoczesnym tłumieniu drgań i pochłanianiu wstrząsów. Dzięki elastycznemu wypełniaczowi zapewnia płynną, precyzyjną pracę i długą żywotność. Wersja ST z zaciskiem umożliwia szybki montaż i pewne połączenie cierne z wałem - idealne rozwiązanie do osiowych połączeń w maszynach.
PIASTA ROTEX 65 ST 1 L=75 1.0 75H7

Mocne strony

Wysoka nośność
Kompaktowa konstrukcja
Łatwość montażu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4820 g
Typrotex
Materiałstal
Rozmiar65
Długość piasty185 mm
Średnica zewn.135 mm
678,03 Netto
/ Sztuka
833,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie