Piły Bahco PC-16-DECO

Piła ręczna

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:PC-16-DECO
Rubix:1688904
EAN:7311518264987
brand logo

Informacje techniczne

Długość400 mm
Typpiła ręczna
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Piła ręczna do styropianu PC-16-DECO


Mocne strony

•For cutting polystyrene foam, often used for isolation and stucco
Specially developed teething with very fine ground teeth and gullets designed to combine excellent finish with minimized clogging
Screwed two-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide
Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support

Zastosowania

Cutting

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna325 g
Długość400 mm
Typpiła ręczna
68,52 Netto
/ Sztuka
84,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie