Referencje
Bahco:3830-37-VIP
Rubix:449643
EAN:7311518041762

Szczegóły produktu : Piła otworowa Bi-Metal SANDFLEX 37mm 3830-37-VIP
Otwornice bimetalowe Sandflex doskonale nadają się do wycinania otworów w drewnie, tworzywach sztucznych, metalach nieżelaznych, stali i stali nierdzewnej. Pasują do wszystkich wiertarek, zarówno przenośnych, jak i stacjonarnych. Specjalne otwory z boku ułatwiają usuwanie rdzeni. Głębokość cięcia do 38 mm (1 1/2"). 4/6 zębów na cal. Wszystkie otwornice VIP są pakowane pojedynczo w kartonowe pudełko z instrukcją obsługi. Maksymalna tolerancja otworu: nominalna średnica otwornicy + 1,5 mm/ -0,0. Bardzo duże rozmiary. 168 mm i 210 mm 6 zębów na cal i głębokość cięcia do 38 mm. 177 mm 4/6 zębów na cal i głębokość cięcia do 50 mm. Wszystkie większe piły otworowe mają kąt 0, więc piłują mniej agresywnie.
Mocne strony
Excellent results with most materials: wood, plastic, ferrous and non-ferrous steel including stainless steel.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Średnica | 37 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,88 Netto
/ Sztuka
zł 50,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie