Koło pasowe zębate HTD do piasty wymiennej Mecaline PC8M-90S-62TB

PC Timing Pulley dla tulei stożkowej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mecaline:PC8M-90S-62TB
Rubix:2146847
Producent:887824
EAN:3660338412042
brand logo

Informacje techniczne

Profil8m
Liczba zębów90
Szerokość pasa62 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : PC 8M-90S-62TB Koło pasowe


Synchroniczne koła pasowe Mecaline są dostępne w profilach PC i HTD. Wykonane z wysokiej jakości stali C45 i żeliwa fosforanowanego na czarno, z otworem pilotowym i tuleją stożkową. Wszystkie synchroniczne koła pasowe Mecaline są wymienne z markami rynkowymi. Zgodność z normą ISO13050.
Koło pasowe rozrządu PC 8M-90S-62 ze stożkiem (3020)

Mocne strony

Żeliwo

Zastosowania

Do synchronicznego przenoszenia mocy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8m
Liczba zębów90
Szerokość pasa62 mm
Tuleja stożkowa3020
Materiałżeliwo
Typ4
Orientacyjna średnica229.18 mm
Średnica zewn.227.58 mm
Całkowita szerokość51 mm
847,31 Netto
/ Sztuka
1042,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie