Referencje
Mecaline:SPC3750E
Rubix:1726317
EAN:3660338272677


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 3750 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPC 3750 Pas klinowy
Pas klinowy - sekcja SPC - odporny na olej i antystatyczny - ISO 4184 - DIN 7753 - BS3790
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 3750 mm |
| Długość wewnętrzna | 3667 mm |
| Długość zewnętrzna | 3780 mm |
| Grubość | 18 mm |
| Materiał | sbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie