Pas napędowy metryczny Optibelt ZRM-T10-720-30
Płaskie pasy zębate metryczne
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:ZRM-T10-720-30
Rubix:265454





Informacje techniczne
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 720 mm |
| Szerokość pasa | 30 mm |
Szczegóły produktu : Pas 30 T10-720
Wysokowydajne zębate pasy z poliuretanu, metryczne
Wysokowydajne zębate pasy z poliuretanu, metryczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t10 |
|---|---|
| długość oryginalna | 720 mm |
| Szerokość pasa | 30 mm |
| Podziałka | 10 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Wysokość | 4.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie