Inne napędy pneumatyczne Festo DZF-32-40-P-A

Płaski siłownik DZF

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DZF-32-40-P-A
Rubix:1400326
Producent:164041
EAN:4052568136482
DZF-32-40-P-A Flat cylinder

Informacje techniczne

Typpłaski siłownik dzf, metryczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DZF-32-40-P-A 164041


Płaski siłownik DZF-32-40-P-A Nierotujący, do wykrywania położenia, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w położeniach końcowych. Różne opcje montażu, z dodatkowymi lub bez dodatkowych elementów montażowych. Skok=40 mm, Średnica tłoka=(* 32 mm, * Średnica równoważna), Maks. odchylenie kątowe tłoczyska +/-=0,8 deg, Amortyzacja=P: Elastyczne pierścienie/płyty amortyzujące na obu końcach, Pozycja montażowa=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna366,5 g
Typpłaski siłownik dzf, metryczny
  • Termin dostawy na zapytanie