Inne napędy pneumatyczne Festo DZH-25-125-PPV-A

Płaski cylinder DZH

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DZH-25-125-PPV-A
Rubix:870951
Producent:151126
EAN:4052568116736
DZH-25-125-PPV-A Flat cylinder

Informacje techniczne

Typdzh cylinder płaski, metryczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DZH-25-125-PPV-A


Płaski cylinder DZH-25-125-PPV-A Nieobrotowy, do czujników zbliżeniowych, z regulowaną amortyzacją na obu końcach. Różne opcje montażu, z lub bez dodatkowych elementów montażowych. Skok=125 mm, Średnica tłoka=(* 25 mm, * Równoważna średnica), Maks. odchylenie kątowe tłoczyska +/-=2,4 stopnia, Amortyzacja=PPV: Pneumatyczna amortyzacja regulowana na obu końcach, Pozycja montażowa=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)265x27x45 mm
Waga Logistyczna540,45 g
Typdzh cylinder płaski, metryczny
  • Termin dostawy na zapytanie