Inne napędy pneumatyczne Festo DZF-32-50-A-P-A

Płaski cylinder DZF

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DZF-32-50-A-P-A
Rubix:1806851
Producent:161266
EAN:4052568128784
DZF-32-50-A-P-A Flat cylinder

Informacje techniczne

Typpłaski cylinder dzf, metryczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik DZF-32-50-A-P-A 161266


Płaski cylinder DZF-32-50-A-P-A Nierotujący, do wykrywania położenia, z elastycznymi pierścieniami tłumiącymi w pozycjach końcowych. Różne opcje montażu, z dodatkowymi komponentami montażowymi lub bez nich. Skok=50 mm, Średnica tłoka=(* 32 mm, * średnica równoważna), Maks. odchylenie kątowe tłoczyska +/- =0,8 stopnia, Tłumienie=P: Elastyczne pierścienie/płyty tłumiące na obu końcach, Pozycja montażu=Dowolna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)150x65x24 mm
Waga Logistyczna408,8 g
Typpłaski cylinder dzf, metryczny
  • Termin dostawy na zapytanie