Inne napędy pneumatyczne Festo DZF-25-50-A-P-A
Płaski cylinder DZF
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DZF-25-50-A-P-A
Rubix:931859
Producent:161253
EAN:4052568128692

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik DZF-25-50-A-P-A 161253
Siłownik płaski DZF-25-50-A-P-A Nieobrotowy, do wykrywania położenia, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi na końcach. Różne opcje montażu, z lub bez dodatkowych elementów montażowych. Skok=50 mm, Średnica tłoka=(* 25 mm, * Równoważna średnica), Maks. odchylenie kątowe tłoczyska +/-=1 stopień, Amortyzacja=P: Elastyczne pierścienie amortyzujące/płyty na obu końcach, Pozycja montażowa=Dowolna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 285,34 g |
|---|---|
| Typ | płaski cylinder dzf, metryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie