Referencje
Gates:GT3-510-5M-20-PG
Rubix:823014


Informacje techniczne
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 510 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas GT3 510-5MGT-20 mm
Pasek zębaty POWERGRIP GT3 GATES
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 510 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie