Referencje
Gates:PCC 8MGT 2000 12
Rubix:614398
Producent:927400250
EAN:5414465577246


Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 2000 mm |
| Szerokość pasa | 12 mm |
Szczegóły produktu : Pas 8MGTC 2000 12 Poly Chain Carbon
Pasek zębaty POLY CHAIN GT CARBON
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 2000 mm |
| Szerokość pasa | 12 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Podziałka | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie