Referencje
Gates:PCC 8MGT 2000 36
Rubix:424269
Producent:927402250
EAN:5414465577260


Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 2000 mm |
| Szerokość pasa | 36 mm |
Szczegóły produktu : Pas 8MGTC 2000 36 Power Paint Poly Chain Carbon
Pasek zębaty POLY CHAIN CARBON GATES
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 2000 mm |
| Szerokość pasa | 36 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Podziałka | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie