Referencje
Gates:PCC 8MGT 800 21
Rubix:614593
Producent:92741100
EAN:5414465575624


Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 800 mm |
| Szerokość pasa | 21 mm |
Szczegóły produktu : Pas 8MGTC 800 21 Poly Chain Carbon
PASEK ZĘBATY POLY CHAIN CARBON
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 800 mm |
| Szerokość pasa | 21 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Podziałka | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie