Pas napędowy HTD Gates TP-2600-8MGT2

Pasek Twin Power

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:TP-2600-8MGT2
Rubix:207487
EAN:5414465086120
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mgt
długość oryginalna102.362 mm
Szerokość pasa330 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękaw TP GT2 2600-8MGT 1300


Pasek synchroniczny Twin Power to idealny pasek do napędów z wałami obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Jest to możliwe, ponieważ Twin Power ma zęby po obu stronach, bezpośrednio naprzeciwko siebie. Paski synchroniczne Twin Power są dostępne z klasycznym uzębieniem trapezowym, ale także z unikalnym profilem zębów GT. Pas Twin Power GT2 ma dwukrotnie większą moc przenoszenia niż pasy Twin Power HTD. Pasek ten charakteryzuje się wysoką mocą przenoszenia i odpornością na przesunięcia zębów oraz gwarantuje antypoślizgowy napęd wymuszony. Ponadto pasek ten jest praktycznie bezgłośny.

Mocne strony

• Przenoszenie dużej mocy
• Pas może być w pełni obciążony zarówno z przodu, jak i z tyłu, a dopóki maksymalna moc nie zostanie przekroczona, obie strony mogą być używane w połączeniu.
• Antypoślizgowy napęd
• Praktycznie bezgłośna praca
• Brak konieczności ponownego smarowania i konserwacji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mgt
długość oryginalna102.362 mm
Szerokość pasa330 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów325
  • Dostępny