Pas napędowy HTD Gates TP GT2 1440 8MGT 20

Pasek Twin Power

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:TP GT2 1440 8MGT 20
Rubix:254375
Producent:923250049
EAN:5414465085772
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mgt2
długość oryginalna1440 mm
Szerokość pasa20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas TP GT2 1440-8MGT x 20 mm


Pasek synchroniczny Twin Power to idealny pasek do napędów z wałami obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Jest to możliwe, ponieważ Twin Power ma zęby po obu stronach, bezpośrednio naprzeciwko siebie. Paski synchroniczne Twin Power są dostępne z klasycznym uzębieniem trapezowym, ale także z unikalnym profilem zębów GT. Pas Twin Power GT2 ma dwukrotnie większą moc przenoszenia niż pasy Twin Power HTD. Pasek ten charakteryzuje się wysoką mocą przenoszenia i odpornością na przesunięcia zębów oraz gwarantuje antypoślizgowy napęd wymuszony. Ponadto pasek ten jest praktycznie bezgłośny.

Mocne strony

• Przenoszenie dużej mocy
• Pas może być w pełni obciążony zarówno z przodu, jak i z tyłu, a dopóki maksymalna moc nie zostanie przekroczona, obie strony mogą być używane w połączeniu.
• Antypoślizgowy napęd
• Praktycznie bezgłośna praca
• Brak konieczności ponownego smarowania i konserwacji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mgt2
długość oryginalna1440 mm
Szerokość pasa20 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów180
567,32 Netto
/ Sztuka
697,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie