Referencje
Gates:HTD 525 5M 40
Rubix:139072


Informacje techniczne
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 525 mm |
| Szerokość pasa | 40 mm |
Szczegóły produktu : Pas HTD 525-5M-40 mm
Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.
Mocne strony
• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 525 mm |
| Szerokość pasa | 40 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 105 mm |
| Liczba zębów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie