Pas napędowy HTD Gates HTD 600 5M 15

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:HTD 600 5M 15
Rubix:139046
Producent:929332060
EAN:5412571279085
brand logo

Informacje techniczne

Profil5m
długość oryginalna600 mm
Szerokość pasa15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas HTD 600-5M-15 mm


Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.
Krzywoliniowy kształt zęba paska synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Paski PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zapewnia większą wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Kord z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą żywotność i wysoką odporność na wydłużenie.
• Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem i wilgocią
• Nylonowe okładziny zębów zapewniają trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność
• Trzydziestoprocentowy wzrost mocy znamionowej w porównaniu do tradycyjnych pasków rozrządu
• Eliminuje konieczność smarowania i ponownego napinania w celu zmniejszenia nakładów pracy i konserwacji napędów

Zastosowania

Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil5m
długość oryginalna600 mm
Szerokość pasa15 mm
Materiałchloropren
Podziałka5 mm
Liczba zębów120
52,2 Netto
/ Sztuka
64,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie