Pas napędowy HTD Gates HTD 6200 20M 340
Pasek synchroniczny PowerGrip HTD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:HTD 6200 20M 340
Rubix:613773
Producent:92930772
EAN:5412571277197


Informacje techniczne
| Profil | 20m |
|---|---|
| długość oryginalna | 6200 mm |
| Szerokość pasa | 340 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas HTD 6200-20M-340 mm
Krzywoliniowy profil zęba pasa synchronizującego PowerGrip® HTD® zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążeń, co prowadzi do wysokiego przenoszenia mocy w aplikacjach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip® HTD® 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip® HTD® 8M, 14M i 20M są stosowane w wysoce wydajnych napędach w przemyśle obrabiarek, papierniczym i włókienniczym, gdzie wymagana jest trwałość i niewielkie nakłady konserwacyjne. Te pasy synchronizujące mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zęba, co zapewnia zwiększoną zdolność przenoszenia obciążeń w porównaniu z innymi pasami zębatymi.
Mocne strony
• Długi i bezproblemowy okres eksploatacji.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 20m |
|---|---|
| długość oryginalna | 6200 mm |
| Szerokość pasa | 340 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 20 mm |
| Liczba zębów | 310 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39 362,58 Netto
/ Sztuka
zł 48 415,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie