Pas napędowy HTD Gates HTD 5200 20M 170

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:HTD 5200 20M 170
Rubix:614109
Producent:921902059
EAN:5412571202212
brand logo

Informacje techniczne

Profil20m
długość oryginalna5200 mm
Szerokość pasa170 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas HTD 5200-20M-170 mm


Krzywoliniowy profil zęba pasa synchronizującego PowerGrip® HTD® zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążeń, co prowadzi do wysokiego przenoszenia mocy w aplikacjach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip® HTD® 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip® HTD® 8M, 14M i 20M są stosowane w wysoce wydajnych napędach w przemyśle obrabiarek, papierniczym i włókienniczym, gdzie wymagana jest trwałość i niewielkie nakłady konserwacyjne. Te pasy synchronizujące mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zęba, co zapewnia zwiększoną zdolność przenoszenia obciążeń w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długi i bezproblemowy okres eksploatacji.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil20m
długość oryginalna5200 mm
Szerokość pasa170 mm
Materiałchloropren
Podziałka20 mm
Liczba zębów260
16 468,21 Netto
/ Sztuka
20 255,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie