Pas napędowy HTD Gates HTD 3800 20M 340

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:HTD 3800 20M 340
Rubix:613703
Producent:92930764
EAN:5414465082429
brand logo

Informacje techniczne

Profil20m
długość oryginalna3800 mm
Szerokość pasa340 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas HTD 3800-20M-340 mm


Krzywoliniowy profil zęba pasa synchronizującego PowerGrip® HTD® zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążeń, co prowadzi do wysokiego przenoszenia mocy w aplikacjach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip® HTD® 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip® HTD® 8M, 14M i 20M są stosowane w wysoce wydajnych napędach w przemyśle obrabiarek, papierniczym i włókienniczym, gdzie wymagana jest trwałość i niewielkie nakłady konserwacyjne. Te pasy synchronizujące mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zęba, co zapewnia zwiększoną zdolność przenoszenia obciążeń w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długi i bezproblemowy okres eksploatacji.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil20m
długość oryginalna3800 mm
Szerokość pasa340 mm
Materiałchloropren
Podziałka20 mm
Liczba zębów190
24 874,95 Netto
/ Sztuka
30 596,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie