Referencje
Gates:976-8M
Rubix:614218
EAN:5412571320831




Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 976 mm |
| Szerokość pasa | 457.2 mm |
Szczegóły produktu : Pas HTD 976-8M-1800 mm
Krzywoliniowy profil zęba pasa synchronizującego PowerGrip® HTD® zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążeń, co prowadzi do wysokiego przenoszenia mocy w aplikacjach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip® HTD® 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip® HTD® 8M, 14M i 20M są stosowane w wysoce wydajnych napędach w przemyśle obrabiarek, papierniczym i włókienniczym, gdzie wymagana jest trwałość i niewielkie nakłady konserwacyjne. Te pasy synchronizujące mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zęba, co zapewnia zwiększoną zdolność przenoszenia obciążeń w porównaniu z innymi pasami zębatymi.
Krzywoliniowy kształt zęba paska synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Paski PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.
Mocne strony
• Długi i bezproblemowy okres eksploatacji.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 976 mm |
| Szerokość pasa | 457.2 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 122 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1635,75 Netto
/ Sztuka
zł 2011,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie