Pas napędowy HTD Gates HTD 512 8M 20

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:HTD 512 8M 20
Rubix:277943
Producent:929350046
EAN:5412571288353
brand logo

Informacje techniczne

Profil8m htd
długość oryginalna512 mm
Szerokość pasa20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas HTD 512-8M-20 mm


Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8m htd
długość oryginalna512 mm
Szerokość pasa20 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów64
60,11 Netto
/ Sztuka
73,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie