Pas napędowy HTD Gates HTD 480 8M 30

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:HTD 480 8M 30
Rubix:247950
Producent:929312048
EAN:5412571277425
brand logo

Informacje techniczne

Profil8m htd
długość oryginalna480 mm
Szerokość pasa30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas HTD 480-8M-30 mm


Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.
Krzywoliniowy kształt zębów paska synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia prowadzący do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach wymagających niskiej prędkości i wysokiego momentu obrotowego. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8m htd
długość oryginalna480 mm
Szerokość pasa30 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów60
83,34 Netto
/ Sztuka
102,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie