Pas napędowy HTD Gates HTD 1200 5M 9

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:HTD 1200 5M 9
Rubix:428854
Producent:929390153
EAN:5412571315752
brand logo

Informacje techniczne

Profil5m htd
długość oryginalna1200 mm
Szerokość pasa9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas HTD 1200-5M-9 mm


Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil5m htd
długość oryginalna1200 mm
Szerokość pasa9 mm
Materiałchloropren
Podziałka5 mm
Liczba zębów240
51,99 Netto
/ Sztuka
63,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie