Pas napędowy HTD Gates HTD 550 5M 9

Pasek synchroniczny PowerGrip HTD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:HTD 550 5M 9
Rubix:613042
Producent:929340589
EAN:5412571281873
brand logo

Informacje techniczne

Profil5m htd
długość oryginalna550 mm
Szerokość pasa9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas HTD 550-5M-9 mm


Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.

Mocne strony

• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.

Zastosowania

Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil5m htd
długość oryginalna550 mm
Szerokość pasa9 mm
Materiałchloropren
Podziałka5 mm
Liczba zębów110
34,17 Netto
/ Sztuka
42,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie