Pas napędowy HTD Gates HTD 312 3M 9
Pasek synchroniczny PowerGrip HTD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:HTD 312 3M 9
Rubix:612775
Producent:929390266
EAN:5412571316179


Informacje techniczne
| Profil | 3m htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 312 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas HTD 312-3M-9 mm
Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronicznego PowerGrip HTD zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążenia, prowadząc do przenoszenia dużej mocy w zastosowaniach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip HTD 3M i 5M nadają się do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przemyśle przetwórczym i chemicznym. Pasy PowerGrip HTD 8M, 14M i 20M są stosowane w wysokowydajnych napędach w przemyśle obrabiarkowym, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie wymagania konserwacyjne. Te pasy synchroniczne mają większy, bardziej wytrzymały krzywoliniowy profil zębów, co zwiększa ich wydajność w porównaniu z innymi pasami zębatymi.
Mocne strony
• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
• Duży zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Zastosowania
Sprzęt użytku domowego, maszyny biurowe, elektryczne narzędzia ręczne, przetwórstwo, przemysł chemiczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 3m htd |
|---|---|
| długość oryginalna | 312 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 3 mm |
| Liczba zębów | 104 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,01 Netto
/ Sztuka
zł 29,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie