Pas napędowy HTD Gates GTX 2800 14MX 40
Pasek synchroniczny PowerGrip GTX
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:GTX 2800 14MX 40
Rubix:803154
Producent:932751040
EAN:5414465185083


Informacje techniczne
| Profil | 14mx |
|---|---|
| długość oryginalna | 2800 mm |
| Szerokość pasa | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas GTX 2800 14MX 40 mm
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Mocne strony
Antystatyczna (ISO 9563)
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS
Zastosowania
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 14mx |
|---|---|
| długość oryginalna | 2800 mm |
| Szerokość pasa | 40 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 14 mm |
| Liczba zębów | 200 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2046,3 Netto
/ Sztuka
zł 2516,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie