Pas napędowy HTD Gates GTX 2310 14MX 40

Pasek synchroniczny PowerGrip GTX

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:GTX 2310 14MX 40
Rubix:803137
Producent:932751016
EAN:5414465184697
brand logo

Informacje techniczne

Profil14mx
długość oryginalna2310 mm
Szerokość pasa40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas GTX 2310 14MX 40 mm


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Mocne strony

Antystatyczna (ISO 9563)
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS

Zastosowania

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil14mx
długość oryginalna2310 mm
Szerokość pasa40 mm
Materiałchloropren
Podziałka14 mm
Liczba zębów165
1780,77 Netto
/ Sztuka
2190,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie