Pas napędowy HTD Gates GTX 1400 14MX 115

Pasek synchroniczny PowerGrip GTX

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:GTX 1400 14MX 115
Rubix:803106
Producent:932750611
EAN:5414465183966
brand logo

Informacje techniczne

Profil14mx
długość oryginalna1400 mm
Szerokość pasa115 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas GTX 1400 14MX 115 mm


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Mocne strony

Antystatyczna (ISO 9563)
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS

Zastosowania

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil14mx
długość oryginalna1400 mm
Szerokość pasa115 mm
Materiałchloropren
Podziałka14 mm
Liczba zębów100
3701,44 Netto
/ Sztuka
4552,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie