Pas napędowy HTD Gates GTX 784 14MX 170

Pasek synchroniczny PowerGrip GTX

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:GTX 784 14MX 170
Rubix:803073
Producent:932750565
EAN:5414465183386
brand logo

Informacje techniczne

Profil14mx
długość oryginalna784 mm
Szerokość pasa170 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas GTX 784-14MX-170 mm


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Mocne strony

Antystatyczna (ISO 9563)
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS

Zastosowania

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil14mx
długość oryginalna784 mm
Szerokość pasa170 mm
Materiałchloropren
Podziałka14 mm
Liczba zębów56
4052,54 Netto
/ Sztuka
4984,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie