Pas napędowy HTD Gates GTX 1040 8MX 30

Pasek synchroniczny PowerGrip GTX

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:GTX 1040 8MX 30
Rubix:802900
Producent:932750223
EAN:5414465180385
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mx
długość oryginalna1040 mm
Szerokość pasa30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas GTX 1040-8MX-30 mm


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
PowerGrip GTX to najnowszy gumowy pasek synchroniczny klasy premium w ofercie pasków Gates. Dostępny w podziałkach 8M i 14M, pasek ten jest optymalnym wyborem dla wysokich osiągów, wysokich momentów obrotowych i cichej pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o nową konstrukcję napędu, czy o wymianę, PowerGrip GTX to niezawodny wybór.

Mocne strony

Antystatyczna (ISO 9563)
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS

Zastosowania

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mx
długość oryginalna1040 mm
Szerokość pasa30 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów130
345,12 Netto
/ Sztuka
424,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie