Pas napędowy HTD Gates GTX 608 8MX 85
Pasek synchroniczny PowerGrip GTX
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:GTX 608 8MX 85
Rubix:802803
Producent:932750092
EAN:5414465177040


Informacje techniczne
| Profil | 8mx |
|---|---|
| długość oryginalna | 608 mm |
| Szerokość pasa | 85 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas GTX 608-8MX-85 mm
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Mocne strony
Antystatyczna (ISO 9563)
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS
Spełnia wszystkie normy REACH i RoHS
Zastosowania
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8mx |
|---|---|
| długość oryginalna | 608 mm |
| Szerokość pasa | 85 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 76 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 659,25 Netto
/ Sztuka
zł 810,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie